Παντελόνι Εργασίας Energy Stretch
Παντελόνι εργασίας ENERGY STRETCH
ΠΑΝΤΕΛ.ΕΡΓΑΣ.ENERGY STRETCH ΓΚΡΙ XXL
Αρ. είδους 9501008050
EAN 4062856838813
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί
- Θηλιές ζώνης στη μέση
- Λάστιχο στο πίσω μέρος της ζώνης
- 2 κύριες τσέπες
- Πίσω τσέπη με κουμπί
- 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στους μηρούς
- Ραφές σε κίτρινο φωτεινό χρώμα
- Σύμφωνα με το UNI EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 32% βαμβάκι, 3% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |