Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Εργασίας Energy Stretch

Παντελόνι εργασίας ENERGY STRETCH
ΠΑΝΤΕΛ.ΕΡΓΑΣ.ENERGY STRETCH ΜΑΥΡΟ S

Αρ. είδους 9501008052

EAN 4062856838769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Εργασίας Energy Stretch

Αρ. είδους 9501008052
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
Εξαιρετικά ανθεκτικό παντελόνι εργασίας με επένδυση stretch από ελαστάνη για μεγάλη άνεση.
  • Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί

  • Θηλιές ζώνης στη μέση

  • Λάστιχο στο πίσω μέρος της ζώνης

  • 2 κύριες τσέπες

  • Πίσω τσέπη με κουμπί

  • 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στους μηρούς

  • Ραφές σε κίτρινο φωτεινό χρώμα

  • Σύμφωνα με το UNI EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

S

Υλικό

65% πολυεστέρας, 32% βαμβάκι, 3% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες