Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Εργασίας Energy Stretch

Παντελόνι εργασίας ENERGY STRETCH
ΠΑΝΤΕΛ.ΕΡΓΑΣ.ENERGY STRETCH ΜΠΛΕ NAVY XL

Αρ. είδους 9501008043

EAN 4062856838882

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Εργασίας Energy Stretch

Αρ. είδους 9501008043
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
Εξαιρετικά ανθεκτικό παντελόνι εργασίας με επένδυση stretch από ελαστάνη για μεγάλη άνεση.
  • Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί

  • Θηλιές ζώνης στη μέση

  • Λάστιχο στο πίσω μέρος της ζώνης

  • 2 κύριες τσέπες

  • Πίσω τσέπη με κουμπί

  • 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στους μηρούς

  • Ραφές σε κίτρινο φωτεινό χρώμα

  • Σύμφωνα με το UNI EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 32% βαμβάκι, 3% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες