Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Endurance III DX 5W30

Λάδι μηχανής Endurance III DX 5W30
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III DX 5W-30 208L

Αρ. είδους 0897205305

EAN 4056807731759

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Endurance III DX 5W30

Αρ. είδους 0897205305
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
100% Συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.
Ιδιότητες:
  • Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες με προστασία του συστήματος καυσαερίων (Low SAPS)

  • Καλύπτει τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των Mercedes-Benz & BMW για μακροχρόνια διαστήματα service

  • Η χρήση του εξασφαλίζει μεγάλη οικονομία καυσίμου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προδιαγραφές:


  • API SM/SN/CF

  • ACEA C3

  • MB-Approval 229.51/229.31/226.5

  • BMW Longlife-04

  • GM dexos 2

  • Renault RN0700/0710

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

5W-30

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

MB 229,31, MB 229,51, BMW Longlife-04

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API SM/CF, API SN/CF, ACEA C3, MB 229,31, MB 229,51, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, Dexos 2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,852 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

228 °C

Σημείο ροής

-36 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / Στεγνός, δροσερός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης, με προστασία από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες