Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30

Λάδι μηχανής Endurance III 5W30
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III 5W-30 5L

Αρ. είδους 0897005302

EAN 4056807731582

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30

Αρ. είδους 0897005302

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

100% συνθετικό λιπαντικό εξελιγμένης τεχνολογίας, για χρήση σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα service
Ιδιότητες:

  • Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες της VW-Audi

  • Καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις των κινητήρων τελευταίας τεχνολογίας που είναι εφοδιασμένοι με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA C3

  • API SN

  • VW 504.00/507.00

  • VW TL 52195

  • BMW Longlife-04

  • MB 229.51

  • Porsche C30

Περιεχόμενα

5 l

Τύπος λαδιού

Σύνθεση HC

Βαθμός ιξώδους

5W-30

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA C3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

BMW Longlife-04, ACEA C3, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30, MB 229,51, MB 229,31

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,853 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Σημείο ροής

-45 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες