Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30
Λάδι μηχανής Endurance III 5W30
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III 5W-30 208L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες της VW-Audi
- Καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις των κινητήρων τελευταίας τεχνολογίας που είναι εφοδιασμένοι με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF)
Φύλλα δεδομένων(X)
- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00/507.00
- VW TL 52195
- BMW Longlife-04
- MB 229.51
- Porsche C30
Περιεχόμενα | 208 l |
Τύπος λαδιού | Σύνθεση HC |
Βαθμός ιξώδους | 5W-30 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | ACEA C3 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | BMW Longlife-04 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Monate(month) |
Πυκνότητα | 0,853 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 200 °C |
Σημείο ροής | -45 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Monate(month) / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |