Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30

Λάδι μηχανής Endurance III 5W30
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III 5W-30 1L

Αρ. είδους 0897005301

EAN 4056807731575

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30

Αρ. είδους 0897005301
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
100% συνθετικό λιπαντικό εξελιγμένης τεχνολογίας, για χρήση σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα service
Ιδιότητες:

  • Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες της VW-Audi

  • Καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις των κινητήρων τελευταίας τεχνολογίας που είναι εφοδιασμένοι με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA C3

  • API SN

  • VW 504.00/507.00

  • VW TL 52195

  • BMW Longlife-04

  • MB 229.51

  • Porsche C30

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Σύνθεση HC

Βαθμός ιξώδους

5W-30

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA C3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

BMW Longlife-04, ACEA C3, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30, MB 229,51, MB 229,31

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,853 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Σημείο ροής

-45 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες