Πουκάμισο Εργασίας Μακρύ Μανίκι Elegance
Πουκάμισο εργασίας, μακρυμάνικο ELEGANCE
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ELEGANCE SKY BLUE M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλέξη ποπλίνα
- Γιακάς με κουμπιά
- Μανσέτες με 2 κουμπιά και κουμπότρυπα
- Ραμμένη πατιλέτα και κουμπιά με μαργαριταρένια όψη
- Μία τσέπη στο στήθος
- Με ωμίτη
- Διαθέσιμο σε: Λευκό, Μπλε Navy και Γαλάζιο
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε του ουρανού |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 125 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |