Εξάρτυση ασφαλείας Elastico W101
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ W-101 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
Αρ. είδους 0899032096
EAN 4065233025295
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη ελευθερία κινήσεων, φοριέται άνετα
- Το ελαστικό υλικό της εξάρτυσης στην περιοχή της πλάτης και των ώμων εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία όταν κινείστε
- Το υλικό εξασφαλίζει επίσης άνεση όταν φοράτε την εξάρτυση
Τα εργαλεία διατηρούνται σε θέση όπου φτάνει άμεσα το χέρι
- Μπορείτε να πιάνετε γρήγορα τα εργαλεία χάρη στις θηλιές συγκράτησης στα πλάγια
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο προϊόν
- Η εξάρτυση ασφαλείας αντέχει σε φορτία έως 140 kg
- Εάν δεν χρησιμοποιούνται με αναδέτη οι δύο θηλιές στέρνου στην εξάρτυση ασφαλείας, πρέπει να συνδεθούν με καραμπίνερ
- Εάν οι θηλιές στέρνου χρησιμοποιούνται ως σημείο αγκύρωσης στην εξάρτυση ασφαλείας, θα πρέπει να συνδεθούν στο καραμπίνερ του αναδέτη
- Όταν χρησιμοποιείται ιμάντας προστασίας από πτώση και αναδέτης, το βάρος του χρήστη στον αναδέτη έχει αποφασιστική σημασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπο ΕΝ | 361 |
Κατηγορία | III |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 140 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1501,000 g |