Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy

Κράνος προστασίας έξι σημείων, Economy
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ECO ΜΠΛΕ

Αρ. είδους 9500001204
EAN 4056807115887

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy

Αρ. είδους 9500001204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικό κράνος προστασίας με 6 σημεία στήριξης.
  • Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)

  • Ανάρτηση: Πλαστική

  • Στηρίγματα: 6 σημεία

  • Αντιιδρωτική ταινία: Ύφασμα

  • Αερισμός: Όχι

  • Βάρος: 356 γρ.

  • Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C

  • Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C

  • Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.

  • Ρύθμιση με το χέρι

  • Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Κίτρινο, Μπλε και Κόκκινο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες