Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy
Κράνος προστασίας έξι σημείων, Economy
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ECO ΚΙΤΡ
Αρ. είδους 9500001201
EAN 4056807115856
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)
- Ανάρτηση: Πλαστική
- Στηρίγματα: 6 σημεία
- Αντιιδρωτική ταινία: Ύφασμα
- Αερισμός: Όχι
- Βάρος: 356 γρ.
- Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C
- Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C
- Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.
- Ρύθμιση με το χέρι
- Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Κίτρινο, Μπλε και Κόκκινο
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κίτρινο |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος | 53 cm-62 cm |
Κράνος εξοπλισμού εσωτερικών χώρων | 6 σημείων |
Πρότυπο ΕΝ | 397 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -20 |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 48 Month |