Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα ασφαλείας EcoFresh S1PL

Υπόδημα ασφαλείας S1PL Ecofresh
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECOFRESH S1PL N.46

Αρ. είδους M416172046
EAN 4251761436157

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα ασφαλείας EcoFresh S1PL

Αρ. είδους M416172046
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
Το πρώτο μποτάκι ασφαλείας που κατασκευάζεται κατά 70% από ανακυκλωμένα υλικά. Το υλικό της εσωτερικής επένδυσης στο σχέδιο τύπου κάλτσας εξασφαλίζει βέλτιστο αερισμό.
  • Πάνω τμήμα κατασκευασμένο από 100 % ανακυκλωμένο νήμα PET

  • Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, εσωτερική σόλα ενεργού άνθρακα από ανακυκλωμένα υλικά

  • Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ενδιάμεση σόλα MODYFLEX ανθεκτική στη διείσδυση υλικών, κατασκευασμένη από μερικώς ανακυκλωμένο PET PL

  • Εξωτερική σόλα SR PU, άνετο πλάτος 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2022
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Μπλε

Μέγεθος

46

Υλικό πέδιλων, επάνω

100% recycled polyester yarn

Κατηγορία ασφαλείας

S1PL

Πρότυπα

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Άλλο πρότυπο

SR, FO, DGUV 112-191

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Πλαστικό

Μέγεθος πέδιλου, E.E.

46

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες