Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπωτή ελαστική βαλβίδα επιβατικών αυτοκινήτων Eco Με την ημερομηνία παραγωγής χαραγμένη με λέιζερ πάνω στο στέλεχος της βαλβίδας

Κουμπωτή ελαστική βαλβίδα οχήματος Eco
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TR414 11,3X48,5MM

Αρ. είδους 08790414
EAN 4058794209754

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπωτή ελαστική βαλβίδα επιβατικών αυτοκινήτων Eco Με την ημερομηνία παραγωγής χαραγμένη με λέιζερ πάνω στο στέλεχος της βαλβίδας

Αρ. είδους 08790414

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με ημερομηνία παραγωγής χαραγμένη με λέιζερ στο στέλεχος της βαλβίδας

Παραγωγή σύμφωνα με τον E.T.R.T.O


(Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Σώτρων)



Παράδειγμα ημερομηνίας κατασκευής χαραγμένης με λέιζερ στο σώμα της βαλβίδας:


Το 4511 αντιπροσωπεύει την 45η εβδομάδα του 2011



Η μερική συναρμολόγηση (TM) εξοικονομεί χρόνο και χρήμα


Πλαστικές τάπες μέσα σε σακούλα πολυαιθυλενίου



Πρόσθετη στεγανοποίηση


Η τάπα της βαλβίδας είναι από επινικελωμένο ορείχαλκο με υλικό στεγανοποίησης (MK)

Ανακοίνωση

Εάν γίνει αποθήκευση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7716, συνιστούμε την εγκατάσταση των ελαστικών βαλβίδων εντός 24 μηνών από την παραγωγή τους. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση με χρήση κατάλληλου εργαλείου (Εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδων, αρ. είδους 071554 04 ) και επαρκούς ποσότητας λιπαντικού (Πάστα στερέωσης ελαστικών, αρ. είδους 08901241 ή Πάστα στερέωσης ελαστικών, αρ. είδους 08901221 )



Περιορισμός ταχύτητας:


  • Σε ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους σε αυτοκίνητα, με ταχύτητες >210 km/h (V, W, Y ή ZR), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικές βαλβίδες (με σφιγκτήρα) ή στηρίγματα βαλβίδων για περιορισμό της παραμόρφωσης των βαλβίδων υπό γωνία 25° το ανώτερο.

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχεδίαση της ζάντας εξασφαλίζει ήδη ότι δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης εκτροπής των βαλβίδων. (Αυτό πρέπει να ελέγχεται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση από τον χρήστη).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδων

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

x 1 Ποσότητα
Πάστα στερέωσης ελαστικών

ΠΑΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΗ 5KG

Για τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσικλετών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες