Υποδήματα ασφαλείας Eco S3
Υποδήματα ασφαλείας, S3, Eco
ΥΠΟΔΗΜΑ S3 ECO N.44
Αρ. είδους M418082044
EAN 4251012159743











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον δέρμα
- Εσωτερική επένδυση από ύφασμα
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC PU, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία
- Περίπου 580 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 44 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 9,5 |