Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βερμούδα εργασίας Eclisse

Βερμούδα εργασίας ECLISSE
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE S

Αρ. είδους 9501008850

EAN 4065233122956

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βερμούδα εργασίας Eclisse

Αρ. είδους 9501008850

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτική βερμούδα εργασίας με λάστιχο στη μέση, πολύ πρακτική και ανθεκτική. Διαθέτει διάφορες τσέπες για διευκόλυνση στην εργασία. Η διχρωμία αντίθεσης, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό την βερμούδα ιδιαίτερα ελκυστική.
  • Κούμπωμα με φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες με πλισέ

  • 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • Τσέπη κινητού

  • Τσέπη για στυλό και τσέπη για μέτρο στο δεξί πόδι

  • 2 πίσω τσέπες με αυτοπρόσφυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί γκρι, Πορτοκαλί

Μέγεθος

S

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες