Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σακάκι Εργασίας Eclisse

Σακάκι εργασίας ECLISSE
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE S

Αρ. είδους 9501008064
EAN 4062856838974

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικό και ελαφρύ σακάκι εργασίας με κορυφαία άνεση, χάρη στο λειτουργικό του κόψιμο.
  • Κεντρικό κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ και καπάκι με αυτοπρόσφυση

  • Τσέπη στήθους με θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση, τσέπη με φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες και 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση (μία εκ των οποίων με αναδιπλούμενη θήκη για σήμα)

  • Τσέπη με αυτοπρόσφυση στο δεξιό μανίκι

  • Κλιπ στις μανσέτες με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

S

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες