Παντελόνι Εργασίας Eclisse
Παντελόνι εργασίας ECLISSE
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες)
- 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση
- Τσέπη με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό
- Τσέπη για κινητό τηλέφωνο με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό
- Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό
- Θήκες για επιγονατίδες
- 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση
- Σύμφωνα με EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |