Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σακάκι Εργασίας Eclisse

Σακάκι εργασίας ECLISSE
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE L

Αρ. είδους 9501008066
EAN 4062856838967

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σακάκι Εργασίας Eclisse

Αρ. είδους 9501008066
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
Πρακτικό και ελαφρύ σακάκι εργασίας με κορυφαία άνεση, χάρη στο λειτουργικό του κόψιμο.
  • Κεντρικό κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ και καπάκι με αυτοπρόσφυση

  • Τσέπη στήθους με θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση, τσέπη με φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες και 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση (μία εκ των οποίων με αναδιπλούμενη θήκη για σήμα)

  • Τσέπη με αυτοπρόσφυση στο δεξιό μανίκι

  • Κλιπ στις μανσέτες με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

L

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες