Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Εργασίας Eclisse

Παντελόνι εργασίας ECLISSE
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE L

Αρ. είδους 9501008036

EAN 4062856838134

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Εργασίας Eclisse

Αρ. είδους 9501008036
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
Παντελόνι εργασίας με λάστιχο στη μέση, πολύ πρακτικό και ανθεκτικό. Διαθέτει πολλές τσέπες για διευκόλυνση στην εργασία. Η διχρωμία αντίθεσης, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό το παντελόνι ιδιαίτερα ελκυστικό.
  • Κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες)

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • Τσέπη με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Τσέπη για κινητό τηλέφωνο με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό

  • Θήκες για επιγονατίδες

  • 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

L

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες