Βερμούδα εργασίας Eclisse
Βερμούδα εργασίας ECLISSE
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE 3XL
Αρ. είδους 9501008855
EAN 4065233122994
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κούμπωμα με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με πλισέ
- 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση
- Τσέπη κινητού
- Τσέπη για στυλό και τσέπη για μέτρο στο δεξί πόδι
- 2 πίσω τσέπες με αυτοπρόσφυση
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί γκρι, Πορτοκαλί |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |