Σακάκι Εργασίας Eclisse
Σακάκι εργασίας ECLISSE
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE 3XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κεντρικό κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ και καπάκι με αυτοπρόσφυση
- Τσέπη στήθους με θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση, τσέπη με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες και 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση (μία εκ των οποίων με αναδιπλούμενη θήκη για σήμα)
- Τσέπη με αυτοπρόσφυση στο δεξιό μανίκι
- Κλιπ στις μανσέτες με αυτοπρόσφυση
- Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |