Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Εργασίας Eclisse

Παντελόνι εργασίας ECLISSE
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECLISSE 3XL

Αρ. είδους 9501008039

EAN 4062856838141

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Εργασίας Eclisse

Αρ. είδους 9501008039
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
Παντελόνι εργασίας με λάστιχο στη μέση, πολύ πρακτικό και ανθεκτικό. Διαθέτει πολλές τσέπες για διευκόλυνση στην εργασία. Η διχρωμία αντίθεσης, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό το παντελόνι ιδιαίτερα ελκυστικό.
  • Κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες)

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • Τσέπη με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Τσέπη για κινητό τηλέφωνο με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό

  • Θήκες για επιγονατίδες

  • 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

3XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες