Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας Eclisse

Ολόσωμη φόρμα εργασίας ECLISSE
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ECLISSE 3XL

Αρ. είδους 9501008015

EAN 4062856839117

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας Eclisse

Αρ. είδους 9501008015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθημερινή ολόσωμη φόρμα εργασίας σε πρακτικό σχεδιασμό με πολλές τσέπες, για μέγιστη άνεση κατά την καθημερινή χρήση.
  • Με 3 τσέπες στο στήθος, εκ των οποίων: μία με πλαστικό γάντζο, μία με αυτοπρόσφυση και μία θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση

  • Θήκη για στιλό στο αριστερό μανίκι

  • Τσέπη με αυτοπρόσφυση στο δεξιό μανίκι

  • Κουμπώματα με αυτοπρόσφυση στις μανσέτες

  • Κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ και καπάκι

  • Λάστιχο στη μέση

  • 2 πλαϊνές τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες)

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Θήκη χάρακα στον δεξιό μηρό

  • Θήκες για επιγονατίδες

  • Με 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

3XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες