Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης EasySeal H14

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης EasySeal H14
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ EASY SEAL H14 ΛΕΥΚΗ 280ML

Αρ. είδους 089232551

EAN 4065746022958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης EasySeal H14

Αρ. είδους 089232551
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
Περιεχόμενα

280 ml

Χημική βάση

Ακετοξυ-σιλικόνη

Χρώμα

Λευκό

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

350 %

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

450 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Κατηγορία δομικών υλικών

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

14 Month

Πυκνότητα/συνθήκες

0,96 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50%

Πυκνότητα

0,96 g/cm³

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες