Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές επίπλου EasyClick Με ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης και αυτόματο κλείσιμο

Μεντεσές επίπλου EasyClick με αποκρ. 52/5,5-105°
ΜΕΝΤΕΣΕΣ EACL ΦΡ.52/5,5 110 ΜΙΚ.ΓΟΝ.

Αρ. είδους 0683100452
EAN 4053479224367

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές επίπλου EasyClick Με ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης και αυτόματο κλείσιμο

Αρ. είδους 0683100452
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
  • Γωνία ανοίγματος: 110°

  • Ρύθμιση βάθους με έκκεντρο φεράμι +3 mm, -1 mm

  • Κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος: 80.000 κύκλοι

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας

26 mm

Γωνία ανοίγματος

110 Degree

Κατάλληλο για ελάχιστο πάχος πόρτας

16 mm

Χειροστρόφαλος

9 mm

Υλικό

Χάλυβας

Αυτόματο

Ναι

Διάτρηση οπής

52/5,5 mm

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Βάθος οπής μεντεσέ

11,5 mm

Θέση πόρτας

Μισή επικάλυψη

Τύπος συγκροτήματος

Βιδωτό

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλάκα στερέωσης EasyClick Με έκκεντρη απόκλιση +/-2 mm

ΤΑΚΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ EACL EC ΕΥΡΩΒΙΔΑ H0

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες