Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές, EasyClick, άλλα

Μεντεσές, EasyClick, άλλα
ΜΕΝΤ.CLICK-ON 110 ΙΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

Αρ. είδους 9500002206
EAN 4056807078786

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές, EasyClick, άλλα

Αρ. είδους 9500002206

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας

23 mm

Αυτόματο

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Γωνία ανοίγματος

110

Θέση πόρτας

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος συγκροτήματος

Σύσφιγξη/Βίδωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες