Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για Easy Puller
Μπαταρία ιόντων λιθίου για Easy Puller
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟΥ EASY PULLER
Αρ. είδους 0691500195
EAN 4065746535878
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 225,2 mm |
Πλάτος | 105,4 mm |
Ύψος (H) | 86,3 mm |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 900,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!