Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο αφαίρεσης βαθουλωμάτων Easy Puller

Εργαλείο αφαίρεσης βαθουλωμάτων Easy Puller
ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟ ΜΠΑΤ. ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ EASY PULLER

Αρ. είδους 0691500001

EAN 4065746393997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλείο αφαίρεσης βαθουλωμάτων Easy Puller

Αρ. είδους 0691500001
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
Εργαλείο με μπαταρία για τοπική επισκευή, κατάλληλο για την αφαίρεση μικρών και μεσαίων βαθουλωμάτων σε χαλύβδινα αμαξώματα

Πρακτικό


  • Ελαφρύ και εργονομικό για άνετο χειρισμό

  • Απόλυτη ελευθερία κινήσεων χωρίς ενοχλητικά καλώδια


Εύκαμπτο υλικό


  • Πέντε επίπεδα ισχύος, ρύθμιση ανάλογα με τις απαιτήσεις

  • Διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός για συγκόλληση δακτυλίων


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • Easy Puller

  • Μπαταρία ιόντων λιθίου

  • Φορτιστής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Βλ. οδηγίες χρήσης

Ονομαστική τάση

7,4 V/DC

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-FePO4

Μέγ. χρόνος φόρτισης

4 h

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

8 Ah

Συχνότητα

50 Hz

Βραχυκύκλωμα δευτερεύοντος ρεύματος

2800 A

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μήκος

480 mm

Πλάτος

85 mm

Ύψος

220 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4900,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής για σύστημα επισκευής βαθουλωμάτων Easy Puller

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 0691500001-115X75X65MM
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη μυτών με δακτύλιο Easy Puller

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ F.RGTIP EASYPULLER 2PCS
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
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Li-Ion battery for Easy Puller

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟΥ EASY PULLER

x 1 Ποσότητα
Άκρα συγκόλλησης για Easy Puller

MYTH ΓΙΑ 0691500001-37X8X8MM-10 ΤΜΧ

Φορτιστής για σύστημα επισκευής βαθουλωμάτων Easy Puller

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 0691500001-115X75X65MM