Προϊόν στεγνού καθαρισμού Easy Clean
Στεγνό καθαριστικό CONSUMER LINE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ EASY CLEAN 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το Easy Clean είναι ένα προϊόν για καθαρισμό χωρίς νερό, το οποίο δρα γρήγορα και εύκολα
- Καθαρίζει ελαφρούς έως μεσαίους ρύπους από τις επιφάνειες χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Το προϊόν προσφέρει προστασία που διαρκεί πολύ και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα
- Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες (μη διαβρωτικό και μη ερεθιστικό)
- Χωρίς σιλικόνη
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας είναι 10–25 °C. Προστατέψτε το από τον παγετό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Όχημα
Ψεκάστε το προϊόν στεγνού καθαρισμού Easy Clean στη βρόμικη επιφάνεια από απόσταση 15 έως 30 cm. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό και μαλακό πανί από μικροΐνες εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση. Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε το πανί μικροϊνών της Würth, αρ. είδους 5986000195.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χρώμα | Μπλε |
Δοχείο | Φιάλη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!