Πένσα διπλής άρθρωσης
Πένσα διπλής ένωσης
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L335MM
Αρ. είδους 071502 61
EAN 4045989523221
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Παρέχει πρόσβαση σε πολύ στενούς χώρους
Σχεδίαση πολύ μικρού πλάτους
Η πένσα ανοίγει πλήρως με ελάχιστη μετακίνηση της λαβής
Ειδικός διπλός σύνδεσμος
Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία
Έκδοση ματ με επιχρωμίωση
Αντιολισθητικά καλύμματα λαβής από PVC
Φύλλα δεδομένων(X)
Για πιάσιμο και απομάκρυνση αντικειμένων από συγκροτήματα εξαρτημάτων
Σέρβις, επισκευές και συντήρηση κινητήρων και μονάδων ισχύος
Για τοποθέτηση και αποσύνδεση καλωδίων, σωλήνων και βυσμάτων
![]() | |
Μήκος (L) | 340 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 13-1/2 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 70 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 10 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 4,5 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 17 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 3 mm |
Υλικό λαβής | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Σχεδίαση | Ίσιος |