Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα διπλής άρθρωσης

Πένσα διπλής ένωσης
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L330MM

Αρ. είδους 071502 62

EAN 4045989450527

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα διπλής άρθρωσης

Αρ. είδους 071502 62
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
Για εργασία σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία

Παρέχει πρόσβαση σε πολύ στενούς χώρους


Σχεδίαση πολύ μικρού πλάτους



Η πένσα ανοίγει πλήρως με ελάχιστη μετακίνηση της λαβής


Ειδικός διπλός σύνδεσμος



Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία


Έκδοση ματ με επιχρωμίωση



Αντιολισθητικά καλύμματα λαβής από PVC

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο και απομάκρυνση αντικειμένων από συγκροτήματα εξαρτημάτων


Σέρβις, επισκευές και συντήρηση κινητήρων και μονάδων ισχύος


Για τοποθέτηση και αποσύνδεση καλωδίων, σωλήνων και βυσμάτων

Μήκος (L)

330 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

13 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

65 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

10 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

4,5 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

3 mm

Υλικό λαβής

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Σχεδίαση

Μετατόπιση

Γωνία σιαγόνων

45 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες