Πένσα διπλής άρθρωσης
Πένσα με ειδική διπλή ένωση
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L300MM
Αρ. είδους 071502 63
EAN 4045989450510
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Παρέχει πρόσβαση σε πολύ στενούς χώρους
Σχεδίαση πολύ μικρού πλάτους
Η πένσα ανοίγει πλήρως με ελάχιστη μετακίνηση της λαβής
Ειδικός διπλός σύνδεσμος
Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία
Έκδοση ματ με επιχρωμίωση
Αντιολισθητικά καλύμματα λαβής από PVC
Φύλλα δεδομένων(X)
Για πιάσιμο και απομάκρυνση αντικειμένων από συγκροτήματα εξαρτημάτων
Σέρβις, επισκευές και συντήρηση κινητήρων και μονάδων ισχύος
Για τοποθέτηση και αποσύνδεση καλωδίων, σωλήνων και βυσμάτων
![]() | |
Μήκος (L) | 300 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 12 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 32 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 10 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 6 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 17 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 10 mm |
Υλικό λαβής | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Σχεδίαση | Ίσιος |