Αποσπώμενη λεπίδα
Αποσπώμενη λεπίδα, εξαιρετικά αιχμηρή
ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡΕΣ25MM
Αρ. είδους 071566 093
EAN 4050641823731
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μετακινείται μέσα στο υλικό γρήγορα και εύκολα
Χάρη στην οξεία γωνία της λεπίδας και τον χάλυβα κορυφαίας ποιότητας, η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή
Ασφαλής αποθήκευση
Πρακτικός συρόμενος διανεμητής
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος λεπίδας | 140 mm |
Πλάτος λεπίδας | 25 mm |
Πάχος λεπίδας | 0,7 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Μήκος κόψης | 125 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!