Αποσπώμενη λεπίδα
Αποσπώμενη λεπίδα, εξαιρετικά αιχμηρή
ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡΕΣ18MM
Αρ. είδους 071566 053
EAN 4050382482266
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μετακινείται μέσα στο υλικό γρήγορα και εύκολα
Χάρη στην οξεία γωνία της λεπίδας και τον χάλυβα κορυφαίας ποιότητας, η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή
Ασφαλής αποθήκευση
Πρακτικός συρόμενος διανεμητής
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος λεπίδας  | 110 mm  | 
Πλάτος λεπίδας  | 18 mm  | 
Πάχος λεπίδας  | 0,5 mm  | 
Υλικό  | Χάλυβας  | 
Μήκος κόψης  | 100 mm  | 
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!