Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Pure

Καθαριστικό κλιματιστ. οχημ. EVAPO pure
EVAPOPURE ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1L

Αρ. είδους 0893139102

EAN 4099618459702

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Pure

Αρ. είδους 0893139102
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
Υγιεινό καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων, που διανέμεται από συσκευή παραγωγής μικροσταγονιδίων με υπερήχους (EVAPOmat®).
  • Πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού με λεπτόκοκκο αερόλυμα.

  • Εξαλείφει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες οσμές.

  • Εγγυημένα εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

  • Το αερόλυμα διεισδύει αποτελεσματικά στα πτερύγια του εξατμιστή και στους αεραγωγούς εξαερισμού του οχήματος και δρα με εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο.

  • Για να διατηρούνται διαρκώς οι μονάδες κλιματισμού χωρίς οσμές, απαιτείται προληπτική και τακτική εφαρμογή (μία έως δύο φορές ετησίως).
Περιοχή εφαρμογής

Για αξιόπιστη εξάλειψη της εμφάνισης οσμών που προκαλούνται από τα συστήματα κλιματισμού σε αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα μεταφοράς αγαθών και κλειστά φορτηγά.

Οδηγίες

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του EVAPOmat®.

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικές ουσίες

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1000 g

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα

1 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες