Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιντεοσκόπιο καθαρισμού EVAPO Flex Πρωτοποριακό βιντεοσκόπιο με ενσωματωμένο εξατμιστή καθαρισμού

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡ. A/C-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ-EVAPOFLEX

Αρ. είδους 5861764000

EAN 4099618872709

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιντεοσκόπιο καθαρισμού EVAPO Flex Πρωτοποριακό βιντεοσκόπιο με ενσωματωμένο εξατμιστή καθαρισμού

Αρ. είδους 5861764000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Πρωτοποριακό βιντεοσκόπιο με ενσωματωμένο εξατμιστή καθαρισμού για ακριβείς επιθεωρήσεις και αποτελεσματικό καθαρισμό

  • Κάμερα υψηλής ανάλυσης και μεγάλη οθόνη για εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες σε πραγματικό χρόνο

  • Εύκαμπτο καλώδιο στελέχους για πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η φιάλη χημικού μέσου με δυνατότητα αναπλήρωσης εξασφαλίζει αδιάλειπτη ροή εργασιών

  • Μεγάλη εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο

  • Μικρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση για μέγιστη φορητότητα και ευκολία χρήσης

  • Το σύστημα ταχείας αναπλήρωσης χημικού μέσου διασφαλίζει την αποδοτικότητα

  • Το ανθεκτικό περίβλημα που κατασκευάζεται από υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Προϊόν ιδανικό για χρήση σε συνεργεία και εργοτάξια

  • Εξασφαλίζει σχολαστικό καθαρισμό και ακριβή διάγνωση σε ένα μόνο βήμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χωρητικότητα κάδου

250 ml

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

8 bar

Ελάχ. πίεση λειτουργίας

6 bar

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Μέγ. κατανάλωση αέρα

10 l/min

Συνθήκες κατανάλωσης αέρα

στα 6 bar

Υλικό ελατηρίου

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό του καπακιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό κάδων

Πλαστικό

Υλικό εύκαμπτου σωλήνα

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες