Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Φρεσκάδα

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων, EVAPO fresh
EVAPO FRESH ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1L

Αρ. είδους 0893139100

EAN 4062856475902

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Φρεσκάδα

Αρ. είδους 0893139100
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
Απορροφητικό οσμών ταχείας δράσης για χρήση στο σύστημα EVAPO®.

Αξιόπιστη εξάλειψη οσμών


  • Το σπρέι είναι ιδανικό για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Δεν αφήνει ίχνη στα παράθυρα ή στο εσωτερικό

  • 100 ml αρκούν για μία εφαρμογή

  • Παρέχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας εσπεριδοειδών
Ανακοίνωση

Το EVAPO®fresh επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το EVAPO®mat.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εξουδετερώνει αποτελεσματικά και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές από κάπνισμα, ζώα, ιδρώτα και μούχλα μέσα στο όχημα, στην καμπίνα του οδηγού και σε κλειστούς χώρους.

Οδηγίες

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του EVAPO®mat.

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1000 g

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα

1 g/cm³

Τιμή pH

7,3

Χωρίς AOX

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες