Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Φρεσκάδα

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων, EVAPO fresh
EVAPO FRESH ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤ.100ML

Αρ. είδους 08931393
EAN 4058794452310

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απορροφητικό οσμών ταχείας δράσης για χρήση στο σύστημα EVAPO®.

Αξιόπιστη εξάλειψη οσμών


  • Το σπρέι είναι ιδανικό για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Δεν αφήνει ίχνη στα παράθυρα ή στο εσωτερικό

  • 100 ml αρκούν για μία εφαρμογή

  • Παρέχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας εσπεριδοειδών
Ανακοίνωση

Το EVAPO®fresh επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το EVAPO®mat.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Εξουδετερώνει αποτελεσματικά και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές από κάπνισμα, ζώα, ιδρώτα και μούχλα μέσα στο όχημα, στην καμπίνα του οδηγού και σε κλειστούς χώρους.

Οδηγίες

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του EVAPO®mat.

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Περιεχόμενα

100 ml

Βάρος περιεχομένου

100 g

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα

1 g/cm³

Τιμή pH

7,3

Χωρίς AOX

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Monate(month)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες