Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Clean

Καθαριστικό, κλιματιστικό οχημάτων, EVAPO clean
EVAPO CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1L

Αρ. είδους 0893139101
EAN 4062856476534

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υγιεινό καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων, που διανέμεται από συσκευή παραγωγής μικροσταγονιδίων με υπερήχους (EVAPOmat®)

Εξαλείφει και εμποδίζει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές και τις αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από βακτηρίδια και μύκητες.

Ανακοίνωση

Απαιτείται προληπτική και τακτική χρήση (τουλάχιστον 1-2 φορές τον χρόνο) για να διατηρείται η μονάδα κλιματιστικού χωρίς οσμές μακροπρόθεσμα. Το EVAPO Clean πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το EVAPO®mat. Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν βιοκτόνα. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αξιόπιστη εξάλειψη και πρόληψη της εμφάνισης των οσμών που προκαλούνται από τα συστήματα κλιματισμού σε αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα μεταφοράς αγαθών και κλειστά φορτηγά. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.

Οδηγίες

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του EVAPO®mat.

Χημική βάση

Νερό και κατιονικό πολυμερές

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1000 mg

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα

1 g/cm³

Τιμή pH

4,0-5,0

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης (καθολικό)

100 °C (212 °F)

Βιοδιασπώμενο

Όχι

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες