Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων EVAPO® Clean
Καθαριστικό, κλιματιστικό οχημάτων, EVAPO clean
EVAPO CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤ.100ML
Αρ. είδους 08931392
EAN 4062856572991
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαλείφει και εμποδίζει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές και τις αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από βακτηρίδια και μύκητες.
Απαιτείται προληπτική και τακτική χρήση (τουλάχιστον 1-2 φορές τον χρόνο) για να διατηρείται η μονάδα κλιματιστικού χωρίς οσμές μακροπρόθεσμα. Το EVAPO Clean πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το EVAPO®mat. Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν βιοκτόνα. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αξιόπιστη εξάλειψη και πρόληψη της εμφάνισης των οσμών που προκαλούνται από τα συστήματα κλιματισμού σε αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα μεταφοράς αγαθών και κλειστά φορτηγά. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του EVAPO®mat.
Χημική βάση | Νερό και κατιονικό πολυμερές |
Περιεχόμενα | 100 ml |
Βάρος περιεχομένου | 100 g |
Οσμή/άρωμα | Ουδέτερο |
Χρώμα | Άχρωμο |
Πυκνότητα | 1 g/cm³ |
Τιμή pH | 4,0-5,0 |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 100 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης (καθολικό) | 100 °C (212 °F) |
Βιοδιασπώμενο | Όχι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |