Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL® PLUS

Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL plus
ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.EURASOL PLUS 60MMX25M

Αρ. είδους 0992710060

EAN 4046778540740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL® PLUS

Αρ. είδους 0992710060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδική κολλητική ταινία για συγκόλληση σε γωνίες και ακμές

Δοκιμασμένη αντοχή στη γήρανση


  • Μέγιστη ασφάλεια χάρη στις δοκιμές αεροστεγανότητας θυρών

  • Προστατεύει από την υγρασία και την ανάπτυξη μούχλας στη μόνωση


Εξαιρετική αρχική και τελική προσκόλληση


Γρήγορη, εύκολη και ασφαλής εφαρμογή



Εύκαμπτο υλικό υποστήριξης


Προσαρμόζεται πολύ καλά σε ανοίγματα



Χαρτί που αποκολλάται σε δύο τμήματα ξεχωριστά


Πολύ γρήγορη και βολική συγκόλληση σε ακμές και γωνίες



Δεν περιέχει διαλύτες



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

  • Προϊόν πιστοποιημένο για αντοχή στη θερμική γήρανση και την αντοχή στην υγρασία από το Πανεπιστήμιο του Kassel

  • Τεκμηρίωση αεροστεγούς σφράγισης από το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer στη Στουτγάρδη, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18055/DIN EN 42 και DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από λίπη, πριονίδια και σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συσσώρευσης λιμνάζοντος νερού στις κολλημένες περιοχές.

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν πιστοποιημένο για αντοχή στη θερμική γήρανση και την αντοχή στην υγρασία από το Πανεπιστήμιο του Kassel

  • Τεκμηρίωση αεροστεγούς σφράγισης από το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer στη Στουτγάρδη, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18055/DIN EN 42 και DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (αντοχή στην ακτινοβολία UV: 3 μήνες)


  • Μόνιμη συγκόλληση προστατευτικών μεμβρανών οροφής, φραγμάτων υδρατμών και επιβραδυντών διάχυσης υδρατμών.

  • Βολική συγκόλληση αυτών των μεμβρανών σε γωνίες και ακμές, π.χ. σε ξύλο (ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία < 20%), μέταλλο, σκληρό πλαστικό


Η ταινία URASOL Plus είναι ιδανική για τη συγκόλληση επιβραδυντών διάχυσης υδρατμών Wütop με βάση PP, φραγμάτων υδρατμών Wütop και προστατευτικών μεμβρανών οροφής Wütop και έχει δοκιμαστεί σε αυτές τις μεμβράνες. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε τη χρήση των συγκεκριμένων μεμβρανών Wütop για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων με το αεροστεγές σύστημα Würth.

Οδηγίες

Διπλώστε την ταινία EURASOL Plus στη μέση και τραβήξτε και ανασηκώστε το μισό του χαρτιού κάλυψης κατά μερικά εκατοστόμετρα. Κατόπιν, κολλήστε την ταινία στη μία πλευρά της γωνίας. Τραβήξτε και ανασηκώστε το χαρτί κάλυψης και πιέστε το μισό της κολλητικής ταινίας σε όλο το μήκος για να κολλήσει. Στη συνέχεια, τραβήξτε και ανασηκώστε το άλλο μισό του χαρτιού κάλυψης και πιέστε την ταινία για να κολλήσει. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής πίεση επαφής. Μετά από την συγκόλληση, κόψτε την κολλητική ταινία με ένα μαχαίρι.

Υλικό υποστήριξης

Μεμβράνη PE με πλέγμα

Αυτοκόλλητη βάση

Διασπορά ακρυλικού

Χρώμα

Λευκό

Πλάτος

60 mm

Υποδοχές

30/30 mm

Μήκος

25 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

0 to 50 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

3 μήνες

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / σε κλειστή αρχική συσκευασία στους + 5°C έως + 23°C και 50% έως 60% υγρασία

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες