Ταινία στεγανοποίησης EPDM SK πλήρους επιφάνειας για εξωτερικούς χώρους
Ταινία στεγανοπ. από EPDM, πλήρης επιφάνεια SA
Αρ. είδους 0875350206
EAN 4058794310375
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πλήρης επιφάνεια, πολύ ισχυρό αυτοκόλλητο
- Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Πολύ ασφαλής προσκόλληση σε πολλές συνηθισμένες κατασκευαστικές επιφάνειες, μηδενικός χρόνος σκλήρυνσης
Υδατοστεγής και διαπνέουσα
- Παρέχει αξιόπιστη στεγανοποίηση από το εξωτερικό νερό.
- Η μεμβράνη είναι διαπερατή από τους ατμούς και ταυτόχρονα επιτρέπει τη διάχυση των εσωτερικών υδρατμών στον εξωτερικό χώρο, οπότε προλαμβάνει τις ζημιές λόγω υγρασίας στα κτίρια.
Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα
- Βέλτιστη ασφάλεια σε περίπτωση μετακίνησης των στοιχείων.
- Εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευκαμψία της ταινίας.
Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνιμη και ασφαλής στεγανοποίηση
Ευκολότερη εφαρμογή χάρη στη διπλή διαίρεση του διαχωριστικού χαρτιού (από πλάτος 150 mm).
Για την εξομάλυνση ανωμαλιών, την προσωρινή στερέωση της άκρης της μεμβράνης ως προστασία από το τρέξιμο σε γωνίες ή για αρμούς, συνιστούμε την αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης από EPDM. Επιπλέον, μπορείτε να στερεώσετε την ταινία στο στοιχείο με μηχανικό μέσο στερέωσης, π.χ. σε πρεβάζι παραθύρου, με σύσφιγξη μέσα στο στοιχείο, με σανίδα στερέωσης, με κλεμοσειρά κ.λπ.
Δεν είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση από νερό υπό πίεση. Η ταινία δεν μπορεί να σοβατιστεί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση αρμών σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. σε πρεβάζια παραθύρων, θερμοκήπια και προσόψεις, καθώς και σε ξύλινες κατασκευές και προκατασκευασμένα κτίρια. Στεγανοποίηση τυφλών αρμών.
Προετοιμασία
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, ανθεκτικές σε φορτία και απαλλαγμένες από γράσο, πάγο και σκόνη. Οι απορροφητικές και πορώδεις επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth ή σπρέι ασταριού.
Τοποθέτηση
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη, κόψτε στο κατάλληλο μήκος και εφαρμόστε φροντίζοντας να μην δημιουργηθούν πτυχώσεις.
Για να εξασφαλίσετε καλή πρόσφυση, θα πρέπει να πιέσετε την ταινία πάνω στην επιφάνεια και να την εξομαλύνετε με ένα κύλινδρο πίεσης ή παρόμοιο εργαλείο.
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό υποστήριξης | EPDM |
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Πλάτος | 200 mm |
Πάχος | 0,6 mm |
Μήκος ρολού | 20 m |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 75 °C |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | E - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN EN 13501 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 250 % |
Αντίσταση σε | Άσφαλτος |