Στεγανοποιητική ροδέλα διέλευσης καλωδίων από EPDM
Στεγανοποιητική ροδέλα διέλευσης καλωδίων, EPDM
ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣ.EPDM ΜΑΥΡ-M40-19-28ΜΜ
Αρ. είδους 0561660264
EAN 4061975382788
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατάλληλη για ανοίγματα εξόδου συσκευών, ανοίγματα εξόδου κιβωτίων ελέγχου, ανοίγματα εξόδου περιβλημάτων κ.λπ.
- Εύκολη τοποθέτηση
- Δεν περιέχει αλογόνα
- Συμμόρφωση με την Οδηγία RοHS
- Μεμβράνη για διείσδυση - ιδανική για μετασκευές
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d) | 28 mm |
Οπή διάτρησης (D1) | 40,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 48,5 mm |
Πάχος εγκατάστασης (h1) | 4 mm |
Ύψος (H) | 29,5 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος τοίχου | 1-4 mm |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερική διάμετρος | 20-28 mm |
Υλικό | EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 3302 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 110 °C |
Αντίσταση σε | Όζον (επαρκές), Λάδι (περιορισμένο) |