Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τσιμούχα EPDM

Στεγανοποιητικό EPDM για ντίζες στερέωσης M10/M12
ΠΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠ EPDM 9218 Μ12

Αρ. είδους 0865900001

EAN 4056807167039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τσιμούχα EPDM

Αρ. είδους 0865900001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για βέργες με σπείρωμα M10/M12

Μαύρο χρώμα, περίπου 60° Shore A

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

M12

Εξωτερική διάμετρος (d1)

25 mm

Εσωτερική διάμετρος (d)

10,5 mm

Πάχος (h)

13 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες