Τσιμούχα EPDM
Στεγανοποιητικό EPDM για ντίζες στερέωσης M10/M12
ΠΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠ EPDM 9218 Μ10
Αρ. είδους 0865900000
EAN 4056807167022
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μαύρο χρώμα, περίπου 60° Shore A
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M10 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d) | 9,5 mm |
Πάχος (h) | 13 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |