Ταινία στεγανοποίησης, καουτσούκ EPDM
Ταινία στεγανοποίησης, καουτσούκ EPDM
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EPDM-3X30MM-L10M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό υποστήριξης | Διενικό αιθυλοπροπυλενικό φυσικό καουτσούκ |
Αυτοκόλλητη βάση | Διασπορά ακρυλικού |
Χρώμα | Μαύρο |
Πλάτος | 30 mm |
Μήκος | 10 m |
Συνολικό πάχος | 3 mm |
Αριθμός ρολών | 10 Stck(pcs) |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 100 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι, με προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 20°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!