Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος

Ταινία στεγανοποίησης EPDM, εξωτερική SA
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ.ΧΩΡ EPDM 0,6X250MMX20M

Αρ. είδους 0875350251

EAN 4048539004591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος

Αρ. είδους 0875350251

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Διαπνέουσα, ελαστική και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες ταινία στεγανοποίησης με αυτοκόλλητες λωρίδες μίας όψης

Αδιάβροχη και διαπνέουσα


  • Παρέχει αξιόπιστη στεγανοποίηση από το εξωτερικό νερό

  • Ταυτόχρονα, η μεμβράνη έχει επαρκή διαπερατότητα διάχυσης ώστε να επιτρέπει τη διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό στο εξωτερικό, οπότε εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς από την υγρασία στα κτίρια


Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα


  • Βέλτιστη ασφάλεια σε περίπτωση μετακίνησης εξαρτημάτων

  • Εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευκαμψία της ταινίας


Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες


  • Υλικό υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μόνιμη ασφαλή στεγανοποίηση

  • Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV


Ασφαλής τοποθέτηση σε ανομοιόμορφες επιφάνειες


Επιτυγχάνεται επίσης αξιόπιστη τοποθέτηση σε ελαφρώς ανομοιόμορφες κατασκευαστικές επιφάνειες, όταν συνδυάζεται με κολλητική ταινία στεγανοποίησης EPDM.



Καλή συμβατότητα με την άσφαλτο

Ανακοίνωση

Ακατάλληλη για στεγανοποίηση στις περιοχές που έρχονται σε επαφή με το έδαφος/ακατάλληλη για στεγανοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18533.


Η ταινία δεν μπορεί να σοβατιστεί.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση ενώσεων σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. για πρεβάζια παραθύρων, παράθυρα στο επίπεδο του δαπέδου και μπαλκονόπορτες, εξωτερικά πρεβάζια σε πόρτες, θερμοκήπια και προσόψεις.

Οδηγίες
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, να μην έχουν γράσα και σκόνη και να αντέχουν στα φορτία.

  • Συναρμολόγηση: Κόψτε την ταινία EPDM στο απαιτούμενο μήκος. Απλώστε την κόλλα της ταινίας στεγανοποίησης EPDM στην επιφάνεια και καθαρίστε όση περισσεύει με μια σπάτουλα. Κολλήστε την ταινία EPDM στην επιφάνεια και πιέστε την ελαφρά χρησιμοποιώντας ένα κύλινδρο πίεσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εφαρμογή χωρίς τέντωμα της ταινίας.

  • Η ταινία στεγανοποίησης πρέπει να στερεώνεται μηχανικά στο πλαίσιο/στοιχείο κατά την εφαρμογή με αυτοκόλλητες ταινίες.

Χρώμα

Μαύρο

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Χημική βάση

Διενικό αιθυλοπροπυλενικό φυσικό καουτσούκ

Πλάτος

250 mm

Πάχος

0,6 mm

Μήκος ρολού

20 m

Σχεδίαση

Με αυτοκόλλητες ταινίες

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 75 °C

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Μέγ. τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

5882

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

300 %

Αντίσταση σε

Καιρός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες