Εντατήρας για ξάρτια ανοιχτός με περόνη
Εντατ. για ξάρτια, ανοικτ., αν. χάλ. A4, περ./περ.
ENTATHΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ6 Α4

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d2) | 6 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l1) | 90 mm |
Ελάχ. μήκος (l2) | 140 mm |
Μέγ. μήκος (l3) | 205 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l4) | 7.5 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 10 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 89.000 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-001 |
Ελάχ./Μέγ. μήκος | 140-205 mm |