Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα
EN 1665, χάλυβας 8.8, ψευδαργ.-νικέλιο, μαύρος
ΒΙΔΑ-ΕΞ-ΦΛ-EN1665-8.8-(ZNBHL)-M5X10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι δέστρες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα στρώμα κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και ένα στεγανοποιητικό στρώμα κάλυψης (πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στο πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες | Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 11,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,8 mm |
Πρότυπα | EN 1665 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 480 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 5 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 10 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |