Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα
EN 1665, επιψευδ. χάλ. 8.8, παχύ στρώμα, αδραν.
ΒΙΔΑ-ΕΞ-ΦΛ-EN1665-8.8-(VZD)-M6X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (VZD) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III).
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 14,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6,6 mm |
Πρότυπα | EN 1665 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 18 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |